TEKNOMEGA SRL - TKGISO2256 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M6 D30 HF UL - ISO2256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318999
Codice prodotto
TKGISO2256
Cod. produttore
ISO2256
Produttore
TKG
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M630mm



