TEKNOMEGA SRL - TKGISO2220 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H45 M8 D20 HF UL - ISO2220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318913
Codice prodotto
TKGISO2220
Cod. produttore
ISO2220
Produttore
TKG
Lunghezza:
45 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H45M820mm



