AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2200 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M6 D20 HF UL - ISO2200

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503318876

Codice prodotto

TKGISO2200

Cod. produttore

ISO2200

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M620mm