TEKNOMEGA SRL - TKGISO2170 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M6 D20 HF UL - ISO2170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318814
Codice prodotto
TKGISO2170
Cod. produttore
ISO2170
Produttore
TKG
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M620mm



