AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2165 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M5 D20 HF UL - ISO2165

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503318807

Codice prodotto

TKGISO2165

Cod. produttore

ISO2165

Produttore

TKG

Lunghezza:

30 mm

Passo del filetto, metrico:

5

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M520mm