AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1000 Guaina poliestere d.6 nera V zero

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1000 Guaina poliestere d.6 nera V zero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

8050503317893

Codice prodotto

TKGGPV1000

Cod. produttore

GPV1000

Produttore

TKG

Diametro del fascio:

3...10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

6 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione UR (UL Recognized):

Guaine di cablaggio trecciata in poliestere VO UL CSA. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Colore: nero con filo identificativo grigio • Conforme RoHS • Monofilamento in Poliestere (PET) senza alogeni diametro 0,22 mm • Densità 1,14 kg/dm³ • Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C • Temperatura di fusione: 230± 5°C • Autoestinguenza: UL 94-V0 • Ritardante la fiamma • Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro