AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2035 Guaina poliestere diam.40 nera

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2035 Guaina poliestere diam.40 nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...56 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 38 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 50 M

EAN

8050503317862

Codice prodotto

TKGGPN2035

Cod. produttore

GPN2035

Produttore

TKG

Diametro del fascio:

20...56 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

38 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

GUAINA IN POLIESTERE NERA V2 UL 40mm