AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2035 Guaina poliestere diam.40 grigia

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2035 Guaina poliestere diam.40 grigia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 35...75 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 38 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8050503317732

Codice prodotto

TKGGPG2035

Cod. produttore

GPG2035

Produttore

TKG

Diametro del fascio:

35...75 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

38 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione UR (UL Recognized):

Guaina di cablaggio trecciata in poliestere V2 UL CSA. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Conforme RoHS • Monofilamento in Poliestere (PET) senza alogeni diametro 0,22 mm • Densità 1,14 kg/dm³ • Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C • Temperatura di fusione: 230± 5°C • Autoestinguenza: UL 94-V2 • Ritardante la fiamma • Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro