AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGFVT9403 Ganasce a “Z” per fissaggio laterale – alluminio

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685376924

Codice prodotto

TKGFVT9403

Cod. produttore

FVT9403

Produttore

TKG

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

Adatto per fissaggio facciate:

Adatto per fissaggio superfici libere:

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Lunghezza piastra di fissaggio:

155 mm

Altezza piastra di montaggio:

28 mm

Larghezza del gancio:

60 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Con morsetto

Adatto per copertura:

Altri

Ganasce a “Z” per fissaggio laterale – alluminioCompatibili con tutti i profili a catalogo