AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGFTC2041 Kit universale x profilato

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Adatto per flangia di spessore - 30...160 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503316094

Codice prodotto

TKGFTC2041

Cod. produttore

FTC2041

Produttore

TKG

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Adatto per flangia di spessore:

30...160 mm

Montaggio orizzontale:

Montaggio verticale:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

STAFFA X TRAVE IN CEMENTO X PROFILI 41X41