AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3075 Profilo DIN asimmetrico H.15x32 L3

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503315448

Codice prodotto

TKGDIN3075

Cod. produttore

DIN3075

Produttore

TKG

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

PROFILO DIN SENDZIMIR ASIMME.SENZA FORI L3m