TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1045 Profilo DIN simmetrico H5,5 preforato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 15mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8050503315165
Codice prodotto
TKGDIN1045
Cod. produttore
DIN1045
Produttore
TKG
Modello:
Guida DIN 15mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
PROFILO DIN PASSIVATO PREFORATO H5,5mm