AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1020 Profilo DIN asimmetrico

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503315103

Codice prodotto

TKGDIN1020

Cod. produttore

DIN1020

Produttore

TKG

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1020 - PROFILO DIN ASIMMETRICO SENZA FORI H15MM