AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP3005 Dado M8 senza molla INOX - DAP3005

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503315004

Codice prodotto

TKGDAP3005

Cod. produttore

DAP3005

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con terminale filettato:

Con piastra di serraggio:

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Acciaio inox

Dado scorrevole, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDAP3005 - DADO INOX AISI304 M8 SENZA MOLLA