AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1085 Attacco rapido maschio M10 x 40

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503314830

Codice prodotto

TKGDAP1085

Cod. produttore

DAP1085

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

Con terminale filettato:

Con piastra di serraggio:

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Altri

DADO FAST KIT ELETTROZINCATO - MASC. M10X40