AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1015 Catena 24x5 spess.2,4mm Maxi - CTN1015

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena a maglie

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Spessore del materiale - 2.4 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503314625

Codice prodotto

TKGCTN1015

Cod. produttore

CTN1015

Produttore

TKG

Modello:

Catena a maglie

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

2.4 mm

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Carico ammissibile:

80 kg

Larghezza del collegamento:

5 mm

Lunghezza del collegamento:

100000 mm

Trattamento della superficie:

Altri

Saldato:

no

CATENELLA 24X5 SP2,4mm