TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2610 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H30 M8 D30 - CPH2610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314380
Codice prodotto
TKGCPH2610
Cod. produttore
CPH2610
Produttore
TKG
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H30M8 30mm ROSSA



