AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2570 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H40 M8 D20 - CPH2570

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314335

Codice prodotto

TKGCPH2570

Cod. produttore

CPH2570

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H40M8 20mm ROSSA