TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2565 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H40 M6 D20 - CPH2565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314328
Codice prodotto
TKGCPH2565
Cod. produttore
CPH2565
Produttore
TKG
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H40M6 20mm ROSSA



