TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2550 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H30 M8 D20 - CPH2550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8050503314298
Codice prodotto
TKGCPH2550
Cod. produttore
CPH2550
Produttore
TKG
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H30M8 20mm ROSSA



