TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2545 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H30 M6 D20 - CPH2545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8050503314281
Codice prodotto
TKGCPH2545
Cod. produttore
CPH2545
Produttore
TKG
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H30M6 20mm ROSSA



