AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1915 Supporto barra filettata M6 - CLP1915

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503313741

Codice prodotto

TKGCLP1915

Cod. produttore

CLP1915

Produttore

TKG

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Carico di rottura:

70 N

SUPPORTO BARRA FIL. M6