AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1595 Clip Easy fix pipe 30-35 sp= 4-10mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503313260

Codice prodotto

TKGCLP1595

Cod. produttore

CLP1595

Produttore

TKG

Clip di fissaggio con fissatubo in Acciaio armonico Ω CLIP, serie EASY. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gli impianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: una vasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggio solido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaio armonico secondo norme DIN 17222(UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.