AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1335 Clip ceiling vite M6x25-Zinc.

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503312829

Codice prodotto

TKGCLP1335

Cod. produttore

CLP1335

Produttore

TKG

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Carico di rottura:

20 N

Aggancio per profilo a "T"controsoffitto, clip a rombo con vite, in Acciaio armonico Ω CLIP, serie TOP. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gli impianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: unavasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggiosolido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaioarmonico secondo norme DIN 17222 (UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.