AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5180 CoFlex Plus barra flessibile isolata 8X40X1

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1180 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 8 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050503311884

Codice prodotto

TKGCFX5180

Cod. produttore

CFX5180

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

1180 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

40 mm

Altezza:

8 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG. 8X40X1 L2m