TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1010 Rondella foro Dia.10,5mm z. bianca - BUL1010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 20 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Forma del foro - Tondo
Confezione
500 PZ
EAN
8050503310658
Codice prodotto
TKGBUL1010
Cod. produttore
BUL1010
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
20 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Forma del foro:
Tondo
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no



