AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1005 Vite testa esagonale - M10x30

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503310627

Codice prodotto

TKGBUL1005

Cod. produttore

BUL1005

Produttore

TKG

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Qualità del materiale:

Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio Inox

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Apertura di chiave:

10 mm

Dimensione quadro sotto testa:

10 mm

Diametro della testa:

17 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

VITE TESTA ESAGONALE ELETTROZINCATA M10X25