AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1040 Barra rame preforata 80X10

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1040 Barra rame preforata 80X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1153 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050503310559

Codice prodotto

TKGBRP1040

Cod. produttore

BRP1040

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

1153 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

80 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA RAME PREF. 80X10 PASSO 25mm L1750mm