AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1015 Barra rame preforata 80X5

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1015 Barra rame preforata 80X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 885 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050503310511

Codice prodotto

TKGBRP1015

Cod. produttore

BRP1015

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

885 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

80 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA RAME PREF. 80X5 PASSO 25mm L1750mm