TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1020 Barra acc filettata M10 lungh. 1MT - BFA1020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
10 PZ
EAN
8050503310207
Codice prodotto
TKGBFA1020
Cod. produttore
BFA1020
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
1000 mm



