AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1000 Barra acc filettata M6 lungh. 1MT

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503310160

Codice prodotto

TKGBFA1000

Cod. produttore

BFA1000

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.8

Dimensione filettatura, metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Asta filettata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGBFA1000 - BARRA FILETTATA ACCIAIO M6 L1M