TECNOWARE SRL - TCWFGE4200EA GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL/AUT - FGE4200EA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026475179081
Codice prodotto
TCWFGE4200EA
Cod. produttore
FGE4200EA
Produttore
TCW
GENERATORE elettrico Monofase 230Vac 50Hz, potenza di picco 4200VA con sistema AVR, motore a scoppio (4 tempi) alimentato a benzina (H-Greengine Hi-Power con basso consumo). Capacità serbatoio 15 L. Accensione elettrica a batteria tramite chiave e manuale tramite corda a strappo oppure automatica tramite ATS esterno (opzionale). Dotato di 2 prese di uscita schuko da 16A e di una uscita 12V dc 8A. Dimensioni 43x42x63cm peso 48Kg.