AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

TECNOWARE SRL - TCWFGE4200E GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STA - FGE4200E

TECNOWARE SRL
copiacopia
TECNOWARE SRL - TCWFGE4200E GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Motore a combustione

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 4.2 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 48 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026475175038

Codice prodotto

TCWFGE4200E

Cod. produttore

FGE4200E

Produttore

TCW

Tipo di azionamento:

Motore a combustione

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

4.2 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

48 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza del generatore:

3 kW

Fattore di potenza:

0.7

Potenza del motore:

5.22 kW

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Lunghezza:

630 mm

Larghezza:

430 mm

Altezza:

420 mm

GENERATORE elettrico Monofase 230Vac 50Hz, potenza di picco 4200VA con sistema AVR, motore a scoppio (4 tempi) alimentato a benzina (H-Greengine Hi-Power con basso consumo). Capacità serbatoio 15 L. Accensione elettrica a batteria tramite chiave e manuale tramite corda a strappo. Dotato di 2 prese di uscita schuko da 16A e di una uscita 12V dc 8A. Dimensioni 43x42x63cm peso 48Kg.