TECNOWARE SRL - TCWFGCEXAPL1602IEC UPS EXA PLUS 1600 IEC TOGETHER ON - FGCEXAPL1602IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026475178275
Codice prodotto
TCWFGCEXAPL1602IEC
Cod. produttore
FGCEXAPL1602IEC
Produttore
TCW
Gruppo di continuità UPS EXA PLUS potenza 1600VA; tecnologia line interactive plus sinusoidale; dimensioni 9,9x28x41 cm, peso 11,8 kg, autonimia fino a 30 min, studiato per proteggere Termocamini, stufe a pellets, pc game, console, server e workstation etutte le apparecchiature dotate di alimentatore con PFC Attivo. 8 prese d'uscita tipo iec, 2 cavi iec in dotazione, 1 plug iec di ingresso (dove inserire il cavo del pc protetto); dotato di display lcd multifunzione per la visualizzazione dello stato della linea elettrica e interfaccia USB per il controllo gruppo di continuità ups e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito tecnomanager win/mac; filtro in-out RJ11/45 per la protezione della linea telefonica/lan da interferenze elettromagnetiche