TECNOWARE SRL - TCWFGCERAPLDC252 UPS ERA PLUS DC 25W 5V/9V/12V POE 24V/48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026475177988
Codice prodotto
TCWFGCERAPLDC252
Cod. produttore
FGCERAPLDC252
Produttore
TCW
Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS DC 9VDC/12VDC - POE 24VDC/48VDC - USB 5VDC TOGETHER ON, Batterie da 8.800 mAh, Dispone di protezione da Black-Out, sovratensioni e sottotensioni. Tecnologia DC. Dimensioni 16x2,8x10,5cm , peso 0,5 kg. Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzione integrato per la segnalazione dello stato di funzionamento. Studiato per proteggere dispositivi come WIFI, Modem/router, VOIP, Telecamere e ricarica di dispositivi come Tablet, SmartPhone, Cuffie Bluetooth, Smartwatch ed ecc. Totalmente silenzioso.Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni)Studiato per proteggere dispositivi come WIFI, Modem/router, VOIP, Telecamere ed ecc.Ricarica di dispositivi come Tablet, SmartPhone, Cuffie Bluetooth, Smartwatch ed ecc.Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzioneBatterie a Litio da 8.800 mAhFunzione POE per aggiungere alimentazione sul cavo LANConnessioni d'uscita: DC 5,5x2,5 mm - RJ45 - USBAmplia compatibilità grazie ai 10 Tips inclusi nella confezione