TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100015 KIT VUOTO E CARICA CARRELLABILE PER GAS - TSC100015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967032350
Codice prodotto
TNSTSC100015
Cod. produttore
TSC100015
Produttore
TNS
- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min- Gruppo manometrico digitale professionale a due vie- N?3 tubi flessibili per gas R32 e R410A L 1500 mm- N?2 tubi flessibili con rubinetto per gas R32 e R410A L 3000 mm- N?2 termocoppie per gruppo manometrico-Ampollina olio per cartelle da esteri di polioli da 130 ml- Ampollina olio per cartelle akilbenzenico da 130 ml- Supporto per bombola gas da 1 kg R410A- Supporto per bombola gas da 1 kg per R32- Raccordo per gas R410A 1/4"M SAE X 5/16"F SAE- Valigia portastrumenti carrellabile (510 x 435 x 1000 mm)- Certificabile F-GAS- Bilancia digitale wireless 100 kg


