AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300728 KIT SVELTO 5 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC - PWD300728

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300728 KIT SVELTO 5 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967023341

Codice prodotto

TNSPWD300728

Cod. produttore

PWD300728

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna5 collarini integrati nel plenum 5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615155 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000075 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W111615632x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155610 fascette stringitubo