AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC300033 DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOI - PWC300033

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC300033 DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967052938

Codice prodotto

TNSPWC300033

Cod. produttore

PWC300033

Produttore

TNS

Diffusori lineari a feritoie con deflettori regolabili e serranda di taratura incorporata.Realizzati in alluminio anodizzato o verniciato bianco RAL 9016.All?interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in alluminio multiple.Possono essere impiegati sia in mandata che in ripresa ed installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,5 m a 3,1 m.Il fissaggio avviene mediante viti frontali e staffa interna movibile, in dotazione.