TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166124 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PL11166124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967016350
Codice prodotto
TNSPL11166124
Cod. produttore
PL11166124
Produttore
TNS
1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615124 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000054 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo