TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400401 PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONO - GAD400401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967057575
Codice prodotto
TNSGAD400401
Cod. produttore
GAD400401
Produttore
TNS
I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato.Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto.Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 - ? 200) fissate sul plenum coibentato.Al fine di garantire facilita e velocita di installazione il sistema PROAIR PACK CAB-L e completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.