AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400370 PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN PO - GAD400370

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400370 PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967057261

Codice prodotto

TNSGAD400370

Cod. produttore

GAD400370

Produttore

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato.Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto.Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 o ? 200) fissate sul plenum coibentato.Al fine di garantire facilita e velocita di installazione i sistemi sono assemblati, configurati e testati al 100% da personale qualificato.