TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400254 CONTATTO FINESTRA PER SISTEMA PROAIR - GAD400254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967013731
Codice prodotto
TNSGAD400254
Cod. produttore
GAD400254
Produttore
TNS
? Alimentazione a batteria CR2032 (fornita di serie)? Trasmissione in RF con la centralina "Polaris"? Composto da modulo RF e magnete? Modulo RF predisposto di morsetto per la gestione di un contatto finestra cablato? LED rosso di segnalazione finestra aperta? Configurabile dalle centraline "Polaris"per la gestione Badge? Dimensioni modulo trasmettitore RF 95 x 29 x 20 mm? Dimensioni magnete 38 x 19 x 13 mm