TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD200004 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA - GAD200004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967012574
Codice prodotto
TNSGAD200004
Cod. produttore
GAD200004
Produttore
TNS
? Alluminio verniciato bianco? Installazione tramite clips in acciaio? Telecomando e alimentatore inclusi (versione ?master?)? Versione ?Slave? priva di telecomando e alimentatore? Contatto ausiliario out? Alimentazione 220 V? Lunghezza max catenaria 25 m? Nella catenaria e possibile installare max 8 bocchette