AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100026 PROFILO FVP-400/4.4 - FVD100026

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100026 PROFILO FVP-400/4.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967090848

Codice prodotto

TNSFVD100026

Cod. produttore

FVD100026

Produttore

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060? Peso profilo: 1,20 kg/m? Possibilita di posa con distanziale HDPH145? Modulo di elasticita: 66000 N/mm?? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m? Coefficiente dilatazione termica: 23,40? Momento di inerzia asse X: 79743 mm?? Momento di inerzia asse Y: 61686 mm?? Dotato di scanalature antiscivolamento