AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS50002018 SIGILLANTE SILICONICO PER PANNELLI PAL - 50002018

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS50002018 SIGILLANTE SILICONICO PER PANNELLI PAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967050200

Codice prodotto

TNS50002018

Cod. produttore

50002018

Produttore

TNS

Il sigillante siliconico e un prodotto monocomponente a modulo medio-basso e polimerizzazione neutra, che offre un?adesione imbattibile su tutti i materiali da costruzione porosi e non porosi.E inattaccabiledagli agenti atmosferici, dalle temperature estreme, dall?ozono e dai raggi UV; se applicato in modoappropriato, non si restringe, non si screpola e non si sgretola. Aderisce in modo eccellente senza manodi fondo su cemento,materiali murari, mattoni, alluminio, poliacrilati, policarbonati, legno, vetro e superficismaltate.Altre applicazioni raccomandate comprendono: sistemi di vetrate in vetro e plastiche strutturali;sigillatura di giunti ad espansione e di controllo in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o in pareti divisoriemetalliche; sigillature perimetrali.