AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000480 FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO - 25000480

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000480 FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967045459

Codice prodotto

TNS25000480

Cod. produttore

25000480

Produttore

TNS

? Flessibile acciaio inox AISI 316L? Filetto acciaio inox AISI 303? Temperatura di esercizio max 100?C? Dado in ottone cromato? Pressione in entrata max 3 bar