AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS24100120 GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO - 24100120

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS24100120 GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967044865

Codice prodotto

TNS24100120

Cod. produttore

24100120

Produttore

TNS

? La graffa si adatta ad angoli da 85? a 100?? Guida resistente per l?apertura dell?angolo interno? Fissaggio vite con tassello ?TVTPG?? Indicata per tubi fino a ? 22 mm e sistemi a pressare fino a ? 18 mm? Pattini regolabili in altezza con zigrinatura? Inserimento curva con angolo interno ?CAIRY? a baionetta