AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11135055 VALVOLA A SFERA PER TUBO 1/4 - 11135055

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11135055 VALVOLA A SFERA PER TUBO 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967037621

Codice prodotto

TNS11135055

Cod. produttore

11135055

Produttore

TNS

? Misure in pollici? Lucidi internamente? Prova di tenuta pressione 3 MPa? Pressione massima di esercizio 45 bar? Temperatura di esercizio -40?C / +120?C