AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132146 TUBO FLESSIBILE SINGOLO ROSSO CON RUBINE - 11132146

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132146 TUBO FLESSIBILE SINGOLO ROSSO CON RUBINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967036532

Codice prodotto

TNS11132146

Cod. produttore

11132146

Produttore

TNS

? Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)? Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32)? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm