TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131134A KIT RACCORDI ADATTATORI DIRITTI - 11131134A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967035689
Codice prodotto
TNS11131134A
Cod. produttore
11131134A
Produttore
TNS
? Raccordo diritto M/F 1/4"M x M14 x 1,5 W c/o-ring - 2 pezzi? Raccordo diritto M/F 5/16"M x 1/4"W c/premispillo - 2 pezzi? Raccordo girevole M/F 1/4"M x 5/16"F c/premispillo - 2 pezzi? Raccordo diritto 1/4"M x 1/2? F ACME - 2 pezzi? Raccordo diritto 10 mm M x M14 x 1,5 W c/o-ring - 2 pezzi? Raccordo diritto M/F 1/4"M x 5/16"F c/premispillo - 2 pezzi? Raccordo gir. dir. M/F 5/16"M x 1/4"F c/premispillo - 2 pezzi? Raccordo diritto M/F 1/2? ACME M 5/16"x 1/4"F - 2 pezzi? Raccordo diritto M/M 12 mm M x M14 x 1,5 W c/o-ring - 2 pezzi? Raccordo diritto esagonale M/F 1/4"M x 5/16"F - 2 pezzi? Raccordo diritto esagonale M/F 1/4"F x 5/16"M - 2 pezzi? Raccordo diritto M/M 1/4"M x M12 x 1,5 W c/o-ring - 2 pezzi